Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° GRIS - 7123935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673218508
Réf. Sonepar
00553321850
Réf. Fournisseur
7123935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 200 IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


