Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° NOIR - 7124352

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673219093

Réf. Sonepar

00553321909

Réf. Fournisseur

7124352

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7124352

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 200 irc90 39w 4808lm 3500°k 42° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot