Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° NOIR - 7123942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673218522
Réf. Sonepar
00553321852
Réf. Fournisseur
7123942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 200 IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


