Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° BLANC - 7124131

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673218935

Réf. Sonepar

00553321893

Réf. Fournisseur

7124131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

SLIM Ø 200 IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7124131

De la gamme de produit : Encastrés leds