Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° NOIR - 7124152

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673219000

Réf. Sonepar

00553321900

Réf. Fournisseur

7124152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 200 IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7124152

De la gamme de produit : Encastrés leds