Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° BLANC - 7124051

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673218454

Réf. Sonepar

00553321845

Réf. Fournisseur

7124051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 200 IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7124051

De la gamme de produit : Encastrés leds