Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 45W 5263Lm 3000°K 42° GRIS - 7124635

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 45W 5263Lm 3000°K 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673219130

Réf. Sonepar

00553321913

Réf. Fournisseur

7124635

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7124635

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 200 irc90 45w 5263lm 3000°k 42° gris

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.