Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° BLANC - 7124741

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673219680

Réf. Sonepar

00553321968

Réf. Fournisseur

7124741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7124741

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 200 irc90 45w 5533lm 4000°k 28° blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)