Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° BLANC - 7124541

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673218607

Réf. Sonepar

00553321860

Réf. Fournisseur

7124541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 200 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7124541

De la gamme de produit : Encastrés leds