Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 49° GRIS - 7211335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673221201
Réf. Sonepar
00553322120
Réf. Fournisseur
7211335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 200 IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


