Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° BLANC - 7211451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673221782
Réf. Sonepar
00553322178
Réf. Fournisseur
7211451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 200 IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


