Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 49° NOIR - 7211352

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1361 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673221256

Réf. Sonepar

00553322125

Réf. Fournisseur

7211352

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1361 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 200 IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7211352

De la gamme de produit : Encastrés leds