Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 49° NOIR - 7211342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673221225
Réf. Sonepar
00553322122
Réf. Fournisseur
7211342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 200 IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7211342
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


