Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 37° NOIR - 7211442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673221768
Réf. Sonepar
00553322176
Réf. Fournisseur
7211442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 200 IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


