Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° BLANC - 7212031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673221812
Réf. Sonepar
00553322181
Réf. Fournisseur
7212031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7212031
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 200 irc90 dali 19w 2003lm 3000°k 37° blanc
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


