Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 37° NOIR - 7212852

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673221973

Réf. Sonepar

00553322197

Réf. Fournisseur

7212852

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7212852

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 200 irc90 dali 27w 2765lm 3500°k 37° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur