Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° NOIR - 7212842

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673221942

Réf. Sonepar

00553322194

Réf. Fournisseur

7212842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 200 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7212842

De la gamme de produit : Encastrés leds