Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° GRIS - 7212745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673221416
Réf. Sonepar
00553322141
Réf. Fournisseur
7212745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 200 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


