Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° BLANC - 7214431

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673222628

Réf. Sonepar

00553322262

Réf. Fournisseur

7214431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7214431

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 200 irc90 dali 39w 4669lm 3000°k 28° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot