Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° BLANC - 7214331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673222086
Réf. Sonepar
00553322208
Réf. Fournisseur
7214331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
SLIM Ø 200 IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


