Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 57° BLANC - 7213951

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673221607

Réf. Sonepar

00553322160

Réf. Fournisseur

7213951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 200 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 57° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7213951

De la gamme de produit : Encastrés leds