Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° NOIR - 7214442

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673222666

Réf. Sonepar

00553322266

Réf. Fournisseur

7214442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 200 IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7214442

De la gamme de produit : Encastrés leds