Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° NOIR - 7214232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673222543
Réf. Sonepar
00553322254
Réf. Fournisseur
7214232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 200 IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


