Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° NOIR - 7214252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673222604
Réf. Sonepar
00553322260
Réf. Fournisseur
7214252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 200 IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


