Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° BLANC - 7214051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673221515
Réf. Sonepar
00553322151
Réf. Fournisseur
7214051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 200 IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


