Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° GRIS - 7214055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673221539
Réf. Sonepar
00553322153
Réf. Fournisseur
7214055
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7214055
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 200 irc90 dali 40w 3833lm 3500°k 49° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


