Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 42° GRIS - 7214635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673222192
Réf. Sonepar
00553322219
Réf. Fournisseur
7214635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 200 IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 42° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


