Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 42° NOIR - 7214642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673222215
Réf. Sonepar
00553322221
Réf. Fournisseur
7214642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7214642
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 200 irc90 dali 45w 5533lm 4000°k 42° noir
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


