Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 13W 1689Lm 3000°K 37° NOIR - 7691532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673222932
Réf. Sonepar
00553322293
Réf. Fournisseur
7691532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7691532
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 230 irc80 13w 1689lm 3000°k 37° noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


