Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° GRIS - 7692045

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673018535

Réf. Sonepar

00553301853

Réf. Fournisseur

7692045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7692045

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 230 irc80 19w 2455lm 4000°k 49° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot