Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° BLANC - 7692041

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673018511

Réf. Sonepar

00553301851

Réf. Fournisseur

7692041

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7692041

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 230 irc80 19w 2455lm 4000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)