Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° GRIS - 7692935

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673223601

Réf. Sonepar

00553322360

Réf. Fournisseur

7692935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 230 IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7692935

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot