Non retournable

Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 27W 3291Lm 4000°K 23° BLANC - 7692941

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 27W 3291Lm 4000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673223618

Réf. Sonepar

00553322361

Réf. Fournisseur

7692941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

SLIM Ø 230 IRC80 27W 3291Lm 4000°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7692941

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot