Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR - 7693042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673018641
Réf. Sonepar
00553301864
Réf. Fournisseur
7693042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7693042
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 230 irc80 27w 3291lm 4000°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


