Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° BLANC - 7694531

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673223281

Réf. Sonepar

00553322328

Réf. Fournisseur

7694531

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

SLIM Ø 230 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7694531

De la gamme de produit : Encastrés leds