Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° BLANC - 7694641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673223793
Réf. Sonepar
00553322379
Réf. Fournisseur
7694641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 230 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


