Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° GRIS - 7694135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673223212
Réf. Sonepar
00553322321
Réf. Fournisseur
7694135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 230 IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


