Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° NOIR - 7691232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673019518
Réf. Sonepar
00553301951
Réf. Fournisseur
7691232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7691232
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 230 irc80 40w 4344lm 3000°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


