Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° GRIS - 7694255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2814 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673223755
Réf. Sonepar
00553322375
Réf. Fournisseur
7694255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2814 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7694255
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


