Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° NOIR - 7694252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2814 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673223748
Réf. Sonepar
00553322374
Réf. Fournisseur
7694252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2814 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
SLIM Ø 230 IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


