Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° BLANC - 7694251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2814 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673223731
Réf. Sonepar
00553322373
Réf. Fournisseur
7694251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2814 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 230 IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


