Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° BLANC - 7694241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2847 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673223700
Réf. Sonepar
00553322370
Réf. Fournisseur
7694241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2847 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


