Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° BLANC - 7695731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673018726
Réf. Sonepar
00553301872
Réf. Fournisseur
7695731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7695731
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 230 irc80 45w 6145lm 3000°k 57° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


