Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° GRIS - 7695745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673018771
Réf. Sonepar
00553301877
Réf. Fournisseur
7695745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7695745
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 230 irc80 45w 6451lm 4000°k 57° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


