Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° BLANC - 7694741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673223854
Réf. Sonepar
00553322385
Réf. Fournisseur
7694741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 230 IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


