Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 37° NOIR - 7221442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673226022
Réf. Sonepar
00553322602
Réf. Fournisseur
7221442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 230 IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7221442
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


