Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR - 7222132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673226565
Réf. Sonepar
00553322656
Réf. Fournisseur
7222132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 230 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


