Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° GRIS - 7222155

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673226633

Réf. Sonepar

00553322663

Réf. Fournisseur

7222155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 230 IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7222155

De la gamme de produit : Encastrés leds