Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° NOIR - 7222152

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • flux lumineux - 2220...2220 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673226626

Réf. Sonepar

00553322662

Réf. Fournisseur

7222152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

flux lumineux:

2220...2220 lm

SLIM Ø 230 IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7222152

De la gamme de produit : Encastrés leds