Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° NOIR - 7222142

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673226596

Réf. Sonepar

00553322659

Réf. Fournisseur

7222142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 230 IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7222142

De la gamme de produit : Encastrés leds